アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
はなのうでわ 大 鈴付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
44826296
品番
15085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
見た目も音も華やかな鈴付きのうでわ
材質:ポリエステル。サイズ:約Φ130×高さ70mm。セット内容:本体(2個組)×1
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体(2個組)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約Φ130×高さ70
色
レインボー
商品説明動画
参考になった