アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
はなのうでわ 大 鈴付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
色
赤
注文コード
44826305
品番
15086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
見た目も音も華やかな鈴付きのうでわ
材質:ポリエステル。サイズ:約Φ130×高さ70mm。セット内容:本体(2個組)×1
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
仕様
1個梱包形態:PP袋
セット内容
本体(2個組)×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約Φ130×高さ70
色
赤
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44826305
15086
48696883
2962
はなの腕輪 大
アーテック[学校教材・教育玩具]
1組(2個)
¥
119
税込
¥
131
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)