はなのうでわ 大 鈴付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 水色 注文コード44826339 品番15089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

見た目も音も華やかな鈴付きのうでわ
材質:ポリエステル。サイズ:約Φ130×高さ70mm。セット内容:本体(2個組)×1

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 仕様1個梱包形態:PP袋 セット内容本体(2個組)×1 材質ポリエステル 寸法(mm)約Φ130×高さ70 水色

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする