衣装ベース シャツJ 水玉

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44826400 品番15095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥300
販売価格(税別)
273

襟をつけたり、袖や裾をカットしたり、使い方自由なシャツ
大人気の衣装ベースシリーズの水玉柄のシャツです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。襟をつけたり、袖や裾をカットしたり、さまざまな使い方ができます。幼児〜小学校低学年向けサイズです。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。
材質:不織布。サイズ:着丈:500mm、胴回り:800mm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質不織布 寸法(mm)着丈:500、胴回り:800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする