フェルト ワンピース Cサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44826454 品番 18022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥420
販売価格(税別)
382

着用するだけでかわいいフェルト生地の衣装
材質:フェルト。サイズ:着丈:600mm、胴回り:760mm。セット内容:本体×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質フェルト 寸法(mm)着丈:600、胴回り:760 レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする