アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
らくらくチアポンポン 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
44826515
品番
18028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥190
販売価格(税別)
¥
173
バスケットに入れる
キャッチコピー:コンパクトなミニサイズ
商品説明:手のひらが使える
ハンドフリータイプ 特許登録済
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体(2個組)×1
材質
PET
寸法(mm)
房:約150、ソフトゴム:45
色
レッドシルバー
商品説明動画
参考になった