アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
白不織布ロール10m巻(水彩可)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44826558
品番
18034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,001
販売価格(税別)
¥
3,637
バスケットに入れる
特殊加工しているので、水彩絵の具・水性ペンでも描ける
※6m以上の切り売りはお受けできません。ご了承ください。
材質:不織布。サイズ:幅1m10m巻。セット内容:本体×1
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
不織布
色
白
長さ(m)
10
幅(m)
1
注意
※6m以上の切り売りはお受けできません。ご了承ください。