白不織布ロール(水彩可)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(3m) 注文コード 44826585 品番 18037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,830
販売価格(税別)
1,664

安価で丈夫切りっぱなし貼り付けOK
しっかりした厚手タイプ 切りっぱなし貼り付けOK
材質:不織布。サイズ:巾1m×2m

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 仕様1個梱包形態:無 セット内容本体×1 材質不織布 長さ(m)3 幅(m)1
注意
※6m以上の切り売りはお受けできません。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする