アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
白不織布ロール(水彩可)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚(5m)
注文コード
44826610
品番
18039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,050
販売価格(税別)
¥
2,773
バスケットに入れる
安価で丈夫切りっぱなし貼り付けOK
しっかりした厚手タイプ 切りっぱなし貼り付けOK
材質:不織布。サイズ:巾1m×2m
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
仕様
1個梱包形態:無
セット内容
本体×1
材質
不織布
色
白
長さ(m)
5
幅(m)
1
注意
※6m以上の切り売りはお受けできません。ご了承ください。