ソフトサテンシャツ J

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44826628 品番 18041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥430
販売価格(税別)
391

肌触りがよく、光沢のあるサテン製のシャツ
大人気の衣装ベースシリーズのシャツです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。
材質:ポリエステル。サイズ:着丈:500mm、胴回り:800mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 仕様1個梱包形態:PP袋 セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)着丈:500、胴回り:800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする