ラバーマグネットメダル アニマルフレンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44826655 品番9479
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥410
販売価格(税別)
373

飾れる、使えるかわいいイラスト入りラバーマグネットメダル
裏面がマグネットになったラバー製メダルです。立体的でかわいいイラストが描かれたデザインで、運動会やスポーツ大会のプレゼントとして最適です。リボンにはマジックテープが付いており、もしもの時にも首がしまらず安全に使用できる安心設計。軽量で扱いやすく、冷蔵庫やホワイトボードに簡単に取り付け可能で、思い出を日常に彩ります。
材質:PVC、磁石。サイズ:本体:約70×70×厚み約6mm、リボンの長さ:640mm

用途運動会・競技会の表彰やイベントの記念品やワークショップに。 仕様1個梱包形態:PP袋入 セット内容本体×1 材質ラバー(PVC) 寸法(mm)本体:約70×70×厚み約6、リボンの長さ:640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする