丸型穴あきフェライト磁石 10Φ 10ヶ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44826750 品番9003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥210
販売価格(税別)
191

穴あきの丸型磁石のセット
材質:鉄。サイズ:Φ10×4mm。セット内容:本体×10個組

用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。 仕様1個梱包形態:PP袋 セット内容本体×10個組 材質 寸法(mm)Φ10×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする