クリアブックA4 縦入れ 40ポケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44826768 品番 5607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255

キャッチコピー:最大80枚収納可能の大容量40ポケット!
商品説明:最大80枚収納可能の大容量40ポケット!

仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質PP 寸法(mm)309×235×26 レッド サイズA4 ポケット数40ポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする