アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ファイリング
アーテック[学校教材・教育玩具]の クリヤーブック
アーテック[学校教材・教育玩具]の 固定式クリヤーブック
クリアブックA4 縦入れ 40ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44826786
品番
5609
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥281
販売価格(税別)
¥
255
バスケットに入れる
キャッチコピー:最大80枚収納可能の大容量40ポケット!
商品説明:最大80枚収納可能の大容量40ポケット!
仕様
1個梱包形態:OPP袋
セット内容
本体×1
材質
PP
寸法(mm)
309×235×26
色
イエロー
サイズ
A4
ポケット数
40ポケット