WOLF'S HEAD
WOLF'S HEADの オイル機器
WOLF'S HEADの 注油機器
ペール缶ベアリングパッカー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44827127
品番
TG-20B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用
用途
グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。
材質
アルミ製
寸法(mm)
340×330×570
質量(kg)
7.1
危険物の類別
非危険物
適合ベアリング
(内径〜外径)Φ16〜200mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません