WOLF'S HEAD
WOLF'S HEADの オイル機器
WOLF'S HEADの オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルドレン30L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44827188
品番
T-30D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途
自動車のオイル回収機
高さ(mm)
(受け皿範囲)800〜1050、(廃油排出バルブ取付)150
タンク容量(L)
30
開口寸法(mm)
(受け皿)Φ大550/小400(付属品)
危険物の類別
非危険物
収納寸法・高さ(mm)
880(ハンドル高さ)