WOLF'S HEAD
WOLF'S HEADの オイル機器
WOLF'S HEADの オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルドレン50L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44827197
品番
T-50D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途
自動車のオイル回収機
高さ(mm)
(受け皿範囲)920〜1460、(廃油排出バルブ取付)150
タンク容量(L)
50
開口寸法(mm)
(受け皿)Φ大400/小550(付属品)
危険物の類別
非危険物
収納寸法・高さ(mm)
950(ハンドル高さ)