WOLF'S HEAD
WOLF'S HEADの オイル機器
WOLF'S HEADの オイルチェンジャー/オイルドレン
80Lオイルドレーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44827224
品番
T-80L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
エアーでラクラク排出
エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
用途
自動車のオイル専用の回収器
寸法(mm)
(受け皿)大550/小400
質量(kg)
28
タンク容量(L)
80
全高(mm)
1140〜1580
圧力(kPa)
(廃油時適正エアー)300(3kg/cm
2
)以下
ホース長さ(mm)
(廃油)180
危険物の類別
非危険物
最高圧力(kPa)
タンク:(エアー)700(7kg/cm
2
)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※エアーカプラ仕様ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません