WOLF'S HEAD
WOLF'S HEADの オイル機器
WOLF'S HEADの オイルチェンジャー/オイルドレン
GP-10A用ホース420mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44827285
品番
GP-10A-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ブレーキエア抜き用ホースセット
用途
GP-10A専用部品になります。
全長(mm)
420(アタッチメント含まず)
ホース長さ(mm)
300
ホース外径(Φmm)
約7
危険物の類別
非危険物
注意
※専用部品になりますので、他社との互換性などにつきましてはお答えしかねます。