用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。
セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1
寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)
質量(g)320(アタッチメント含む)
本体質量(g)163
危険物の類別非危険物
アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5