WOLF'S HEAD
WOLF'S HEADの オイル機器
WOLF'S HEADの 注油機器
オイルファンネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44827310
品番
2001Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
オイルや水をこぼさず注入します。
材質
PP
長さ(mm)
約350
ホース長さ(mm)
(内径)約9×(長さ)約600
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
約160