WOLF'S HEAD
WOLF'S HEADの オイル機器
WOLF'S HEADの オイルポンプ
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44827380
品番
K-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
流量計無
金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途
ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。
仕様
(オイル粘度)0〜♯100
質量(kg)
約4(ペール缶除く)
径(Φmm)
(タイヤ)150
全高(mm)
(組立時ハンドル高さ)750
対応
(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイル
ホース長さ(m)
1.5
吐出量(mL)
約65/ストローク
危険物の類別
非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※流量計はついておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません