オイルフィルターカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44827398 品番WH-312C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

直径63〜100mm 全長130mmまでのフィルターに対応します。簡単にフィルターをカット。油切り後に分別処理して下さい。分別廃棄できるため処理費用が軽減できる他に、フィルターの中身を確認しやすくなります。

用途使用済の普通車用オイルフィルターを切断できます。 寸法(mm)575×330×210 質量(kg)7.79 適合寸法(mm)オイルフィルター:直径63〜100 全長130以下の範囲内
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※資源再利用のため、分別回収をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする