モノタロウの ホルダ
モノタロウの ホルダ本体
モノタロウの 突っ切り・溝入れ用
突切加工用一体型ホルダ
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44827520
品番
-
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
突切加工用のホルダです。
国内製造で高品質。
用途
突切加工用
付属品
レンチ
材質
クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
32
寸法L1(mm)
38.5
寸法A(mm)
2.35
適合チップ
イスカルGTN3
寸法B(mm)
25
寸法L2(mm)
19
勝手
右
寸法L3(mm)
111.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※チップは別売です。