X-BRAID JIGMAN ULTRAX8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.5 注文コード44833689 品番-
販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は号数など11種類から選べます 他の種類を見る

ウルトラはタフ&マッスル!
It's Brand-New Yarn !衝撃的強度、再臨!求めたものは強靭。
ジギングシーンに数々の衝撃を与えたデヴューから15年、X-BRAIDブランドを纏い、遂にウルトラがフルモデルチェンジ。 最新WX工法に先進技術GPD加工を施すにより驚愕進化を遂げたウルトラは控えめに言って耐衝撃強靭強度No1だろう。 ウルトラはタフ&マッスル、そう簡単には切れない。世界最先端テクノロジーを駆使して紡糸された絶対的安心強度が、ストロングスタイルを可能にしNew5カラーパターンが五感を刺激する。ウルトラは聖地と対峙するアングラーを裏切らない。

仕様ハンガーパック 材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 5COLOR 長さ(m)300 LB30 号数1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする