SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 制御機器・PLC・リレー
SUS(エスユーエス)の PLC(プログラマブルコントローラ)
SUS(エスユーエス)の PLCその他関連用品
SiOシリーズ e-CON付光電センサ(PZ-G61N)アングルN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44839079
品番
SUC-753
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
GF専用のセンサ・反射板ブラケットと、センサ(e-CON付)のセット販売品です。
セット内容
センサ×1、反射板×1、センサブラケット×1、ダブルセムスネジ (M3×12) ×2、反射板ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×8) ×2、六角ナットM4 (3種) ×2
型式
PZ-G61N
ケーブル長(m)
2
メーカー
キーエンス
検出距離(m)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
反射板
OP-84219