SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 制御機器・PLC・リレー
SUS(エスユーエス)の PLC(プログラマブルコントローラ)
SUS(エスユーエス)の PLCその他関連用品
SiOシリーズ SIO-C収納BOX小(GFツメ付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44839316
品番
SUC-788
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。
セット内容
六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2
材質
ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材
RoHS指令(10物質対応)
対応