SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 制御機器・PLC・リレー
SUS(エスユーエス)の PLC(プログラマブルコントローラ)
SUS(エスユーエス)の PLCその他関連用品
SiOシリーズ SiO2 R2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44839395
品番
XAC-067
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(g)
107g
備考
SiOコントローラ
取付方式
DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
シリーズ
SiO
電源電圧
DC24V±10% 0.1A以下
通信方式
●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
入力仕様
DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
出力仕様
DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入出力点数
入力:6点 出力:4点
RoHS指令(10物質対応)
対応