SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の 制御機器・PLC・リレー
SUS(エスユーエス)の PLC(プログラマブルコントローラ)
SUS(エスユーエス)の PLCその他関連用品
SiOシリーズ SiO-N1 R2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44839420
品番
XAC-071
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)
質量(g)
128
出力
DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁
入力
DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁
電源電圧(V)
(DC)24±10%
通信方式
USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力点数(点)
8
適合シリーズ
グリーンフレームN