※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
サトーパーツの 差込みコネクタ
サトーパーツの プラグジョイントコネクタ
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44839535
品番
TJ-100-KK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。
本品にカバーは付属しておりません。
仕様
推奨保持対象:M3〜M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)
適合
TJ-100
材質(本体)
銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)
定格
125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
アタッチメント
注意
※TJ-100に装着してご使用ください。(TJ-100は別売です。)
※C-100-HCまたはC-100-Cのカバーを装着してご使用ください。(カバーは別売です。)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表