※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
サトーパーツの 差込みコネクタ
サトーパーツの プラグジョイントコネクタ
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44839569
品番
TJ-300-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
セット内容
TJ-100+TJ-100-KY(組込済)
定格
125V-5A
端子形状
フォーク端子(Y型)
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
主:ハイインパクトスチロール
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V:50以上
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
商品タイプ
ハンドル+アタッチメント
注意
※Y形端子(TJ-100-KY)とTJ-100本体の組み込み済商品です。
※先端を他のアタッチメントに交換することができます。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表