※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44839657 品番 TJ-100-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。

定格※アタッチメントによります 材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 (1分間) 商品タイプハンドル
注意
※TJ-100-KA、TJ-100-KB、TJ-100-KC、TJ-100-KK、TJ-100-KT、TJ-100-KYを装着してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする