※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
サトーパーツの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
サトーパーツの 差込みコネクタ
サトーパーツの プラグジョイントコネクタ
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
44839675
品番
TJ-100-KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
適合
TJ-100
材質(本体)
黄銅
定格
125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
アタッチメント
注意
※TJ-100に装着してご使用ください。(TJ-100は別売です。)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表