ランディングフレーム+ジョイント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード44840820 品番-
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

魚をすくいやすいオーバル形状のランディングフレームと、コンパクトにたためるジョイントパーツがセットになったコストパフォーマンスに優れたランディングフレーム+ジョイント

仕様(継数)1ピース ガンメタ サイズL 質量(g)330 寸法(縦×横)(cm)(フレーム)70×55 深さ(cm)(網)60
注意
※収納の際は、レバーをスライドし折りたたんでください。
※魚をすくい上げる時は手前に引くように引き上げてください。上に持ち上げるように玉網を上げると枠と柄に過度の負担がかかり、破損の恐れがあります。
※枠と網は使用後、真水で洗い、よく乾かしてジョイント部分に潤滑油を注入して保管することで長持ちします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする