アズーロ
アズーロの 釣具
アズーロの 網、ランディングネット
ランディングフレーム+ジョイント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
LL
注文コード
44840847
品番
-
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
魚をすくいやすいオーバル形状のランディングフレームと、コンパクトにたためるジョイントパーツがセットになったコストパフォーマンスに優れたランディングフレーム+ジョイント
色
ガンメタ
サイズ
LL
質量(g)
360
寸法(縦×横)(cm)
(フレーム)80×63
深さ(cm)
(網)80
注意
※収納の際は、レバーをスライドし折りたたんでください。
※魚をすくい上げる時は手前に引くように引き上げてください。上に持ち上げるように玉網を上げると枠と柄に過度の負担がかかり、破損の恐れがあります。
※枠と網は使用後、真水で洗い、よく乾かしてジョイント部分に潤滑油を注入して保管することで長持ちします。