カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック サイズ70 ウエスト(cm)70 注文コード44845135 品番3048-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズ・ウエストなど95種類から選べます 他の種類を見る

信頼の日本製T/Cドビー使用
高いストレッチ性
裏側の肌離れが良くベタつきにくい
レディスサイズ対応
制電性素材使用
配色はブラックを使用

種別カーゴスラックス ブラック サイズ70 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)80 ウエスト(cm)70 機能制電性素材、ストレッチ、チ イージーケア、レディース対応、野帳ポケット(ブルゾン・シャツカーゴ) 渡幅(cm)30 特性タックボタン、カーゴファスナーポケット、カラビナループ、ドットボタン(隠し)、カーゴポケット、ペン差し 材質(ボタン)フロントファスナー/タックボタン/ドットボタン/ドットボタン(隠し):金属 材質(ファスナー)カーゴファスナー:樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする