大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44846541
品番
3/8
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
黄銅
山数
16
規格
1種
寸法S(mm)
15
表面処理
ニッケル
寸法m3(mm)
7
寸法m1(mm)
13
ねじ山種類
ウィット