大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 袋ナット
袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44846557
品番
1/2
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
黄銅
山数
12
規格
1種
寸法S(mm)
19
表面処理
ニッケル
寸法m3(mm)
9
寸法m1(mm)
16
ねじ山種類
ウィット