アイソレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44847759 品番IS-660
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

走行中に常時サブ・バッテリーに充電!アウト・ドアでも使い方いろいろ。車両のオルタネーターで発電された電力をアイソレーター IS-660で正確にマイコン制御し、メインバッテリー(車両)とサブバッテリーに、効率よく充電します。ACC電源連動可能!サブバッテリー用チェッカー搭載。電源スイッチ付きなので待機電源をOFFにできます。安全保護機能も搭載。

保護機能
【入力】電圧低下保護、過電圧保護、過電流保護、逆接続保護【出力】過電流保護、逆接続保護、未接続保護、サブバッテリー誤接続保護
異常温度保護(90℃)、サブバッテリー過充電防止保護、サブバッテリー放電防止保護
セット内容本体、本体固定ネジ(4つ)、取扱説明書 質量(g)1180 使用温度範囲(℃)-20〜+60 出力電圧(V)DC12/24 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×152×55.2(突起部除く) 回路方式P.W.M.方式 保存温度範囲(℃)-20〜+80 ヒューズ容量(A)3(平型ヒューズ) 最大入力電流(A)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする