大阪魂
袋ナット小形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
1箱(250個)
1箱(500個)
1箱(700個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M8
ねじピッチ
1.75
1.25
1.5
1.75
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44848036
品番
M12
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法A(mm)
14.5
寸法r(mm)
約0.5
寸法S(mm)
17
表面処理
茶ブロンズ
寸法T(mm)
0.8
寸法R(mm)
約7.5
寸法m2(mm)
17.5
寸法m3(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目