キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 ミルクティー 500mlPET

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×24本) 注文コード44868199 品番-
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

紅茶のおいしさで、ちょっといいひと時を。
紅茶のシャンパンと称されるダージリン茶葉とミルクティーに合うウバ茶葉を各10%ブレンド。
後味すっきりでごくごく飲める、無糖のアイスミルクティー。

シリーズ午後の紅茶 内容量(mL)500 容器ペットボトル 本数24 原材料牛乳(生乳(国産))、紅茶(ダージリン10%、ウバ10%)、乳たんぱく、植物油脂、デキストリン、食塩/香料、乳化剤、ビタミンC、グルコン酸Na 栄養成分エネルギー10kcal、たんぱく質0.6g、脂質0.6g、炭水化物0.6g、ナトリウム27mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする