日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
44868838
品番
4P NSGDT6-10G-WARP (PK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
Cat6A 4P UTPケーブル
300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
規格
Cat.6A
ケーブル長(m)
300
ケーブル外径(Φmm)
7.3(標準)
色
桃
構造
単線
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
仕様
U/UTP 4対 /外被:PVC
適合
10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
質量(kg)
19