エナジーギア
ブースターケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
3.5
3.5
5
電流(A)
80
100
120
50
80
電圧(V)
12
12
12/24
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44869118
品番
JF-241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
突然のバッテリー上がりに安心。フルカバーグリップ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブースターケーブル
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
用途
車のメンテナンス
電流(A)
80
適合
軽自動車からミニバンSUV用、ハイブリッド車対応
材質
電線DCCA
幅(mm)
260
高さ(mm)
190
長さ(m)
3.5
奥行(mm)
65
電圧(V)
12
材質(ケーブル)
CCA(銅約5~8%)