J-284 廃油処理BOX エナジーギア 44869179

廃油処理BOX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2.5L)
内容量1個(2.5L)注文コード44869179品番J-284
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途車のメンテナンス材質PE/ナイロン/特殊繊維幅(mm)220高さ(mm)100奥行(mm)175危険物の類別非危険物
注意
廃棄はお住まいの自治体のルールに従って廃棄して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44869179
2024-07-02
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

特に問題なく、ダンボール箱の大きさも計算されよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする