エナジーギア
エナジーギアの オイル機器
エナジーギアの 排油処理
廃油処理BOX
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(7L)
注文コード
44869197
品番
J-292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
オイル交換の廃油処理に。特殊繊維採用でぐんぐん吸い込みスピード処理。
モノタロウではこんなお得な商品も!
オイル処理ボックス
モノタロウ
¥
379
¥
417
税込
用途
車のメンテナンス
材質
PE/ナイロン/特殊繊維
幅(mm)
340
高さ(mm)
200
奥行(mm)
175
危険物の類別
非危険物
注意
廃棄はお住まいの自治体のルールに従って廃棄して下さい。