ジョイフル
ジョイフルの バッテリー関連
ジョイフルの バッテリー補充液(精製水)
バッテリー補充液パウチパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2L)
注文コード
44869224
品番
JF-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
バッテリー補充液や工業用精製水として。環境に優しくコンパクトに廃棄出来ます。
JIS K 0557 A1相当 コメ電気伝導率0.16mS/m(25度)
モノタロウではこんなお得な商品も!
バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
用途
車のメンテナンス
成分
純水
幅(mm)
200
高さ(mm)
287
奥行(mm)
117
適合規格
A1
注意
※電池工業会規格への適合確認は行っておりません。