ジョイフル
ジョイフルの タイヤ・ホイール付属部品
ジョイフルの タイヤ/ホイール締結部品
ジョイフルの 自動車用袋ナット
ホイールナット袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(16個)
ピッチ(mm)
1.5
注文コード
44869574
品番
H16F-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ピッチ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤ交換やアルミの取付に。
用途
車のメンテナンス
色
シルバー
ピッチ(mm)
1.5
ねじ寸法
M12
適合メーカー
ホンダ
ヘッド寸法(mm)
19