ホイールナット貫通

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(16個) 注文コード 44869696 品番 T16K-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タイヤ交換やアルミの取付に。

用途車のメンテナンス シルバー ピッチ(mm)1.5 ねじ寸法M12 適合メーカートヨタ/マツダ/三菱/ダイハツ ヘッド寸法(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする