DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ねじ山修正器/引抜・除去工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ねじ修正アダプター
ズンギリドクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44870098
品番
ZD-9
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
つぶれたネジ山を簡単に修復、外径ネジ山修正ツール
割ダイスタイプで簡単装着、先端部でも途中でも修復可能
寸切りボルトのネジ山修正に最適
ガイドやハンドルは不要
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
70
本体寸法(mm)
65×20×52
材質(刃)
ベアリング鋼
適合ボルト
3/8W
関連資料:
(1.64MB)