※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8NR-4119 25.4sqナットランナー用コンビネーションソケット FPC 44870570 8NR-4119 25.4sqナットランナー用コンビネーションソケット FPC 44870570

25.4sqナットランナー用コンビネーションソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44870570 品番8NR-4119
参考基準価格(税別)¥9,890 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。

寸法S1(mm)41 寸法S2(mm)19 全長L(mm)90 寸法D1(mm)57 寸法D2(mm)48 質量(g)730 寸法l(mm)15 ピン形式8-P1 Oリング8-OG 用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。
注意
※インパクトレンチには使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする